Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S52720.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S52720.0
Feinstschlicht Fräser S52720.0
Feinstschlicht Fräser S52720.0
Feinstschlicht Fräser S52720.0
Feinstschlicht Fräser S52720.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S52720.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S52720.0
EAN/GTIN:
     7320760683866
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra langer schlicht-schaftfräser mit 8 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 75mm Schnittlänge, 150mm Gesamtlänge und 110mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 50° Helix und -26° Spanwinkel zum Schulterfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
75 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
150 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
-26 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
110 mm
Bestellcode ISO:
S52720.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,07*
€ 561,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,43*
€ 545,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.