Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoch-Vorschub Fräser S5368.0XR2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoch-Vorschub Fräser S5368.0XR2.0
Hoch-Vorschub Fräser S5368.0XR2.0
Hoch-Vorschub Fräser S5368.0XR2.0
Hoch-Vorschub Fräser S5368.0XR2.0
Hoch-Vorschub Fräser S5368.0XR2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S5368.0XR2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5368.0XR2.0
EAN/GTIN:
     7320760683880
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra kurzer hochvorschub-schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 8mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge und 2mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 25° Helix und 0° Spanwinkel zum Planfräsen, Kopierfräsen, Rampenfräsen und Helikalfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckenradius - Metrisch:
2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
25 °
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S5368.0XR2.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.