Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S61116.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S61116.0
Schaftfräser S61116.0
Schaftfräser S61116.0
Schaftfräser S61116.0
Schaftfräser S61116.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S61116.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S61116.0
EAN/GTIN:
     7320760681381
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 125mm Gesamtlänge, 75mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 0.1mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit polierte Oberfläche, 30° Helix und 20° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen, Rampenfräsen und Helikalfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Polished
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckenradius - Metrisch:
0,1 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
20 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
75 mm
Bestellcode ISO:
S61116.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.