Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S6373.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S6373.0
Schaftfräser S6373.0
Schaftfräser S6373.0
Schaftfräser S6373.0
Schaftfräser S6373.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S6373.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S6373.0
EAN/GTIN:
     7320760684221
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 1 Schneide, Durchmesser 3mm mit 12mm Schnittlänge und 40mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 3mm Zylinderschaft, VHM mit polierte Oberfläche, 25° Helix und 20° Spanwinkel zum Nutfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Polished
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12 mm
Drallwinkel:
25 °
Schneidenanzahl:
1
Gesamtlänge - Metrisch:
40 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
1
Radialer Spanwinkel:
20 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S6373.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.