Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S6378.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S6378.0
Schaftfräser S6378.0
Schaftfräser S6378.0
Schaftfräser S6378.0
Schaftfräser S6378.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S6378.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S6378.0
EAN/GTIN:
     7320760684269
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 1 Schneide, Durchmesser 8mm mit 22mm Schnittlänge und 63mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit polierte Oberfläche, 25° Helix und 20° Spanwinkel zum Nutfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Polished
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
25 °
Schneidenanzahl:
1
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
1
Radialer Spanwinkel:
20 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S6378.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.