Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S71410.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S71410.0
Schaftfräser S71410.0
Schaftfräser S71410.0
Schaftfräser S71410.0
Schaftfräser S71410.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S71410.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S71410.0
EAN/GTIN:
     7320760681701
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Langer schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 31mm Schnittlänge und 75mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
31 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S71410.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.