Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S71810.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S71810.0
Schaftfräser S71810.0
Schaftfräser S71810.0
Schaftfräser S71810.0
Schaftfräser S71810.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S71810.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S71810.0
EAN/GTIN:
     7320760683231
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra langer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 57mm Schnittlänge und 125mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
57 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S71810.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.