Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser - 60° S73920.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser - 60° S73920.0
Fasenfräser - 60° S73920.0
Fasenfräser - 60° S73920.0
Fasenfräser - 60° S73920.0
Fasenfräser - 60° S73920.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S73920.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S73920.0
EAN/GTIN:
     7320760684436
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Kurzer 60° fasfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge und 100mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
S73920.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.