Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser - 90° S74010.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S74010.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S74010.0
EAN/GTIN:
     7320760684498
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
Kurzer 90° fasfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge und 70mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Schneidkantenwinkel:
90 °
Bestellcode ISO:
S74010.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.