Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser - 90° S74012.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S74012.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S74012.0
EAN/GTIN:
     7320760684504
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Kurzer 90° fasfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 25mm Schnittlänge und 75mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
25 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Schneidkantenwinkel:
90 °
Bestellcode ISO:
S74012.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.