Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S76110.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S76110.0
Schaftfräser S76110.0
Schaftfräser S76110.0
Schaftfräser S76110.0
Schaftfräser S76110.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S76110.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S76110.0
EAN/GTIN:
     7320760685501
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge und 72mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S76110.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.