Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser mit Eckenradius S76310.0XR1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser mit Eckenradius S76310.0XR1.0
Schaftfräser mit Eckenradius S76310.0XR1.0
Schaftfräser mit Eckenradius S76310.0XR1.0
Schaftfräser mit Eckenradius S76310.0XR1.0
Schaftfräser mit Eckenradius S76310.0XR1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S76310.0XR1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S76310.0XR1.0
EAN/GTIN:
     7320760684023
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer radiusfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge, 70mm Gesamtlänge und 1mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen, Rampenfräsen und Helikalfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
1 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S76310.0XR1.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.