Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S76610.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S76610.0
Schaftfräser S76610.0
Schaftfräser S76610.0
Schaftfräser S76610.0
Schaftfräser S76610.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S76610.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S76610.0
EAN/GTIN:
     7320760685594
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge, 72mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, ungleiche Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen und trochoidales Fräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S76610.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.