Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S7668.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S7668.0
Schaftfräser S7668.0
Schaftfräser S7668.0
Schaftfräser S7668.0
Schaftfräser S7668.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S7668.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S7668.0
EAN/GTIN:
     7320760685587
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 20mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, ungleiche Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen und trochoidales Fräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
20 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S7668.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.