Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser mit Eckenradius S76712.0XR0.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser mit Eckenradius S76712.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76712.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76712.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76712.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76712.0XR0.3
Artikel-Nr.:
     C7990-S76712.0XR0.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S76712.0XR0.3
EAN/GTIN:
     7320760685778
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer radiusfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 26mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 0.3mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, ungleiche Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen, Rampenfräsen, Helikalfräsen und trochoidales Fräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Eckenradius - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S76712.0XR0.3
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.