Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser mit Eckenradius S76716.0XR0.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser mit Eckenradius S76716.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76716.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76716.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76716.0XR0.3
Schaftfräser mit Eckenradius S76716.0XR0.3
Artikel-Nr.:
     C7990-S76716.0XR0.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S76716.0XR0.3
EAN/GTIN:
     7320760685815
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer radiusfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 0.3mm Eckenradius, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, ungleiche Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, progressiven Eintauchfräsen, Rampenfräsen, Helikalfräsen und trochoidales Fräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckenradius - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S76716.0XR0.3
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.