Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S804HA25.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S804HA25.0
Schaftfräser S804HA25.0
Schaftfräser S804HA25.0
Schaftfräser S804HA25.0
Schaftfräser S804HA25.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S804HA25.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S804HA25.0
EAN/GTIN:
     7320760641705
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 25mm mit 32mm Schnittlänge, 121mm Gesamtlänge und 0.3mm 45° Schneidkante, gemäß DIN 6527 K Standard mit einem 25mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 34° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DIN 6527 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
34 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
121 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
9 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S804HA25.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.