Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S804HA5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S804HA5.0
Schaftfräser S804HA5.0
Schaftfräser S804HA5.0
Schaftfräser S804HA5.0
Schaftfräser S804HA5.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S804HA5.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S804HA5.0
EAN/GTIN:
     7320760641637
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 5mm mit 9mm Schnittlänge, 54mm Gesamtlänge und 0.13mm 45° Schneidkante, gemäß DIN 6527 K Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 34° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DIN 6527 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Drallwinkel:
34 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
54 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
9 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S804HA5.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.