Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S90216.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S90216.0
Schaftfräser S90216.0
Schaftfräser S90216.0
Schaftfräser S90216.0
Schaftfräser S90216.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S90216.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S90216.0
EAN/GTIN:
     7320760132739
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Nutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S90216.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.