Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S9032.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S9032.5
Schaftfräser S9032.5
Schaftfräser S9032.5
Schaftfräser S9032.5
Schaftfräser S9032.5
Artikel-Nr.:
     C7990-S9032.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S9032.5
EAN/GTIN:
     7320760132999
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 2.5mm mit 9mm Schnittlänge, 38mm Gesamtlänge und 0.08mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 3mm Zylinderschaft, VHM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
3 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,08 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
38 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S9032.5
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.