Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S90416.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S90416.0
Schaftfräser S90416.0
Schaftfräser S90416.0
Schaftfräser S90416.0
Schaftfräser S90416.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S90416.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S90416.0
EAN/GTIN:
     7320760133101
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Regular length schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h12
Bestellcode ISO:
S90416.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.