| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-10013 Herst.-Nr.: 10013 EAN/GTIN: 9120045472806 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohinnendurchmesser von Ø 9 mm - 32 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbruchlast: | 270 kg | Länge: | 20 m | Empfohlener Rohrinnendurchmesser: | 9 - 32 mm | Biegeradius: | 15 mm | Digitaler Meterzähler: | nein | RG7 Führungsspitze: | beidseitig verpresst | Rückschub-Sicherung: | ja | Material: | 3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband | Durchmesser: | Ø 5,5 mm | Vorteil: | 50 % weniger Reibungswiderstand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |