Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zugschlaufe Ø 2 mm - Edelstahlseil-für Glasfaserstäbe Ø 3 mm, 4,5mm und 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-20427
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20427
EAN/GTIN:
     9120045474633
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Die Zugschlafe ist praktisch und kann als Befestigungsvariante verwendet werden. z.B. Anhängen von Kabelziehstrümpfen, Seile, Kabeln usw. Alternative zu Ösen => höhere Kabelaufnahme. Geeignet für GF3, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Schlaufenlänge:
50 mm
Material:
Edelstahlseil
Gewinde:
RTG Ø 6 mm
Kompatibel mit:
GF3, GF4.5 - GF6, RUNPOSTICKS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.