| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-20611 Herst.-Nr.: 20611 EAN/GTIN: 9120045476118 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systemkoffer mit RT2008 Koffereinlage. Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von RT2008 inkl. Steckaufsätzen (nicht im Lieferumfang enthalten) und großem Staufach für MET4 Metallspirale oder sonstigem Zubehör. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen einfach stapelbar. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Schlag- und stoßfestem PP-Kunststoff | Koffereinlage: | für RT2008 | Stapelbar: | ja mit Klicksystem | Sortimo kompatibel: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |