| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-20613 Herst.-Nr.: 20613 EAN/GTIN: 9120045476002 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage bietet Platz um eine RP5, ein XB 300 Kabelabroller, den Multifunktionsdorn oder ein Kabelgleitmittel (Spray, Schaum oder Gel) und Kabelziehstrümpfe zu verstauen. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen einfach stapelbar. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Schlag- und stoßfestem PP-Kunststoff | Koffereinlage: | Universal | Stapelbar: | ja mit Klicksystem | Sortimo kompatibel: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Systainer, Systemkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |