| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-20708 Herst.-Nr.: 20708 EAN/GTIN: 9120045475340 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Systemkoffer mit RM35 Koffereinlage ist perfekt für die Aufbewahrung und den Transport vom RM35 inklusive Zubehör (Gurt mit Clipsystem, Ankerpad, Montageplatte-Systemkoffer, Führungsbacken und USB-C Ladekabel mit Netzteil). Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen einfach stapelbar. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Schlag- und stoßfestem PP-Kunststoff | Koffereinlage: | für RM35 | Stapelbar: | ja mit Klicksystem | Sortimo kompatibel: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |