| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-30030 Herst.-Nr.: 30030 EAN/GTIN: 9120045472103 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die RP1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RG6 Führungsspitze an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RP5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RG6 Führungsspitze mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RP1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles Voraus ist. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 mm - 25 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbruchlast: | 170 kg | Empf. Rohrinnendurchmesser: | 9 - 25 mm | Biegeradius: | 15 mm | Führungsspitze: | RG6 mit Spezialösenkopf | Material: | Spezialkunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |