| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0301016 Herst.-Nr.: 0301016 EAN/GTIN: 4250108809487 |
| |
|
| | |
| Ergänzt den Kfz.-Verbandkasten für den Straßentransport gefährlicher Güter. Inhalt: - Schutzbrille-Vollsicht EN 166 - Handschuhe Neopren 30 cm Paar - oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung - Trinkwasserkonserven 100 ml à 3 Stück - 1 SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm - 1 Einmal-Schürze 81 x 125 cm Behälter: - Material: Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Umlaufende Profildichtung, Spannverschluss - Maße: 260 x 160 x 70 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, GGVS, KFZ, Schutz, Ausrüstung |
| | |
| |