| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0301138 Herst.-Nr.: 0301138 EAN/GTIN: 4250108801184 |
| |
|
| | |
| Mit Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Koffer kann schnell aus der Wandhalterung entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Auch in der Wandhalterung zu öffnen. Handliche Grifftasten für problemlose Kofferentnahme. Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, Inneneinteilung verstellbar. Regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei. Ausgereifte Technik, hervorragendes Sicherheitsverhalten, keine scharfen Ecken und Kanten, alle Bauteile abgerundet, griffsympathisch, in alle Einzelteile zerlegbar. Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten) sowie auf Farbgleichheit der Koffer. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10 g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10 g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden. - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Koffer, SN-CD, DIN13157, Norm |
| | |
| |