Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange
Artikel-Nr.:
     C806-0301240
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301240
EAN/GTIN:
     4250108819844
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
CD-Ablage
Erste-Hilfe-Koffer mit drei einzeln geschützten und separat zugänglichen Ebenen. Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren wertvoller Erste-Hilfe-Inhalt durch eine transparente Abdeckplatte sicher, übersichtlich und geschützt gelagert wird. Die in der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen vorgesehenen Kältekissen sind für eine Selbstaktivierung besonders anfällig und sollten deshalb extra geschützt gelagert sein, damit auch die anderen sterilen Inhalte und Verbandmittel nicht beschädigt werden. Deshalb haben im Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Joker die Kältekissen auch bei Langzeitlagerung eine eigene geschützte Ebene. Es bleibt noch extra Freiraum für eigene Ergänzungen verfügbar. Inhalt: DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD JOKER - Maße: 260 x 170 x 170 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 64,46*
Zubehör
Söhngen
0301239
ab € 42,43*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,18*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.