Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erstehilfekoffer
>
Artikel
Erste Hilfe DIREKT Sporthalle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-0370013
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
0370013
EAN/GTIN:
4250108808497
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung gedacht. Der Inhalt basiert auf der Norm nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist. Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung - Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich. Erste Hilfe DIREKT mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
... >
Erste Hilfe
>
Berufsspezifische Erste-Hilfe-Ausstattung
>
Erste Hilfe DIREKT
Weitere Suchbegriffe:
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Notfallkoffer
,
Rettungskoffer
,
Sanitäts-Notfall-Koffer
,
Ulmer Koffer
,
erste hilfe kasten söhngen orange
,
erste hilfe kasten
,
erste hilfe kasten söhngen
,
Erste-Hilfe-Koffer
,
DIREKT
,
Sporthalle
,
SN-CD
,
DIN
,
13157
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CLEANISEPT® Wipes Forte Maxi, 100 Stk.
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,24*
Sonstiges
Replantat Hand
Söhngen
0101141
ab € 18,87*
Sonstiges
Ambu® Ambu AuraOnce Larynxmaske Größe 4 50-70 kg Beatmungsmaske
Ambu
321400000
ab € 5,807*
Sonstiges
Assistent Pulsuhr, Metallgehäuse mit Clip, 1/4 min
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus II schwarz Klettmanschette mit Standardmanschette
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,98*
Sonstiges
Dr. Schumacher OPTISAL® N 1 l Dosierflasche Flächendesinfektionsmittel
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,24*
Sonstiges
Einmal-Spritzen Injekt® 5 ml 2-teilig Luer-Lock-Ansatz einzeln sterilStk.
B. Braun
4606710V
ab € 12,16*
Sonstiges
KaWe Flachkopf-Stethoskop plano grün
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,23*
Sonstiges
Peha-instrument Adson Pinzette anatomisch gerade 12 cm Hartmann (25 Stück)
Hartmann
9910603
ab € 48,93*
Sonstiges
Servobox Kanülensammler 500 ml Abfallsystem
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen