Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe DIREKT Schlosserei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Erste Hilfe DIREKT Schlosserei
Artikel-Nr.:
     C806-0370088
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0370088
EAN/GTIN:
     4250108811923
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung gedacht. Der Inhalt basiert auf der Norm nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist. Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung - Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich. Erste Hilfe DIREKT mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,89*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,867*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,81*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,36*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,23*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,41*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,79*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.