Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Kanülenentsorgungsbox
>
Artikel
KONTAMedium Kanülensammler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-2009069
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
2009069
EAN/GTIN:
4250108819837
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
KONTAMedium ist für die Entsorgung von Sicherheitsprodukten (z.B. stichsichere Spritzen und Kanülen) geeignet. Die neue, optimierte Form und Größe ermöglicht auch das Entsorgen langer Kanülen (bis 135 mm). KONTAMedium ist mit einem Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen ausgestattet und hat ein verstärktes Bodenteil, so dass ein Durchstechen von Kanülen verhindert wird. Behälter: - Maße: ca. 152 mm hoch - Volumen: ca. 450 ml - Material: aus Polypropylen, Farbe signalgelb - Leichtgängiger Schiebeverschluss in rot - Physiologisch unbedenklich, schlagzäh, temperaturbeständig, kann umweltfreundlich entsorgt werden, eine Verbrennung erfolgt ohne Rückstände
... >
Injektion / Infusion
>
Sicherheitsbehälter
>
Kanülenabwurfbehälter KONTAMED
Weitere Suchbegriffe:
Kanülenentsorgungsbox
,
Kanülensammler
,
Nadel-Entsorgungsbox
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer plastik gelb
,
standard abfalleimer
,
standard- mülleimer plastik
,
Injektion
,
Infusion
,
KONTAMED'ium
,
Sicherheitsbehälter
,
Abfall
,
Entsorgung
,
Behälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap SUSI Einweg-Tupferzange gebogen 200 mm 20 Stück Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Aesculap
BF047SU
ab € 53,29*
Sonstiges
B. Braun Manuplast Herren unsteril 100 Stück Hygiene-Handschuhe
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun Prontosan Wound Gel 30 ml Wundreinigungsgel
B. Braun
400505
ab € 13,83*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Einmalkanülen Sterican® Chrom-Nickel-Stahl für Dental-Anästhesie
B. Braun
9186182
ab € 4,27*
Sonstiges
Einmalnierenschale, Typ Defix, Packung 100 Stück
B. Braun
5385200
ab € 17,52*
Sonstiges
Hartmann MediSet® Verbandwechsel-Set 14-teilig
Hartmann Group
4755834
ab € 3,55*
Sonstiges
Helmut Schwarz Insulin-Pen-Tablett mit Beschriftungsfolie Heparin-/Insulinspritzen-Tablett
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,70*
Sonstiges
Mulltupfer, Watte / Zellstoff, steril, Form Pflaume, Packung 20 x 2 Stück
Fesmed
162316
ab € 11,09*
Sonstiges
Pasteurpipetten aus Kunststoff graduiert Servoprax 150 mm Länge Ø 5mm (500 Stück)
Servoprax
A3 151
ab € 19,37*
Sonstiges
sensilind® Hautschutzcreme Tube 100 ml
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,59*
Sonstiges
Unigloves Lime Pearl Nitrilhandschuhe Größe M 100 Stück puderfreie, unsterile Handschuhe von Unigloves
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Wingflo Flügelkanülen 20G 0,90x20 mm gelb 50 St. Infusionsset mit besonders weichen Flügeln für eine angenehme Befestigung
Servoprax
I4 0020
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen