Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten OSLO mit Füllung Standard DIN 13 169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten OSLO mit Füllung Standard DIN 13 169
Verbandkasten OSLO mit Füllung Standard DIN 13 169
Artikel-Nr.:
     C806-3003002
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003002
EAN/GTIN:
     4250108800590
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, zwei Fallgriffe, zwei Spannverschlüsse. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. - Maße: 350 x 250 x 100 mm - Material: Stahlblech, weiß lackiert
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,23*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,62*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 22,74*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0303011
ab € 8,54*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.