Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Artikel-Nr.:
     C806-3003003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003003
EAN/GTIN:
     4250108801269
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Mit Scharnier und Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. - Maße: 260 x 160 x 80 mm - Material: hochschlagzäher Kunststoff, wahlweise Farben schwarz, weiß, orange oder grün
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,23*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,21*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,30*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.