Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,waag., schw.
Artikel-Nr.:
     C806-6001218s
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001218s
EAN/GTIN:
     4250108801924
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten. SÖHNGEN® Wandklappliegen Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben. Untersuchungsliege - Wandklappmodell waagerecht - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark. Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp - Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: wandklapp-ruheraumliege söhngen, wandklapp ruheraumliege, Einrichtung, Ausstattung, Sanitätsraum, Untersuchungsliege, waagerecht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,01*
€ 575,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,23*
€ 520,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,36*
Zubehör
Söhngen
6001064
ab € 151,11*
Zubehör
Söhngen
1005069
ab € 4,58*
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 317,66*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,33*
Zubehör
Söhngen
6001124s
ab € 281,04*
Zubehör
Söhngen
6001035s
ab € 354,00*
Zubehör
Söhngen
6001018s
ab € 330,58*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.