Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Wandklappliege
>
Artikel
Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst.,senkr., schw.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-6001219s
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
6001219s
EAN/GTIN:
4250108808480
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten. SÖHNGEN® Wandklappliegen Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben. Untersuchungsliege - Wandklappmodell senkrecht - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark. Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel. Montagerahmen und Befestigungswinkel aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Lieferung inklusive Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp - Farbe: schwarz
... >
Erste Hilfe
>
Sanitätsliegen
>
Wandklapp-Untersuchungsliegen - senkrecht
Weitere Suchbegriffe:
wandklapp-ruheraumliege söhngen
,
wandklapp ruheraumliege
,
Einrichtung
,
Ausstattung
,
Sanitätsraum
,
Untersuchungsliege
,
senkrecht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 527,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,30*
€ 627,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,05*
€ 618,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,96*
€ 605,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÖHNGEN® Nackenstütze, für Liegen, schwarz, Kunstlederbezug, 390x150x80mm
Söhngen
6001501S
€ 30,22*
Zubehör
Öko Ärztekrepp Söhngen 6001131, 50mx55cm, für Ruheraumliege, Abreißperforation
Söhngen
6001131
€ 13,51*
Zubehör
Auflage für Sanitätsliege Planengewebe hochfest 270x70cm orange
Söhngen
6001013
€ 46,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.