Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Traveller Pro fur Smartphone, GoPro, Fotokameras, 106 - 2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004631
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004631
EAN/GTIN:
     4007249046314
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibeinstativ
- 2D: 2-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale Aufnahmen - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Smartphones, GoPro-Action-, sowie Foto- und Videokameras- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbein mit hochwertiger, widerstandsfahiger Gummierung ummantelt fur beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermoglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse mit Struktur fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte fur beste Anschlussmoglichkeit anderer Adapter - Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss - auch fur Kameras mit ¼“-Gewinde Lieferumfang: - 1 Stativ Traveller Pro - 1 Smartphonehalter - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
620.17 g | 610 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
25,5 -106 cm
Farbton:
Rot
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Traveller
Einsatz:
Foto, Video (2D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
2D: 2-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
8-teilig (7-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), GoPro, Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
19 mm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Reise, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,10*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,94*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,71*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,27*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,87*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,35*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,35*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,34*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,37*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.