Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FM-Transmitter mit Bluetooth®-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00014170
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014170
EAN/GTIN:
     4007249141705
Suchbegriffe:
FM Transmitter
hama fm transmitter
fm transmitter
- direkte MP3-Audio-Wiedergabe uber integrierten Micro-SD-Karten- oder USB-Slot - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch, somit konnen nahezu alle Smartphones und Tablets geladen werden - Ladestrom von max. 2,1 A fur schnelles Aufladen - Kfz-Adapter 12/24 V zur Stromversorgung in Autos, LKWs und Wohnmobilen - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zur universellen Funkubertragung von Bluetooth®-Signalquellen wie Smartphone oder Tablet an ein beliebiges Autoradio- Signale werden per Funk auf die abgestimmte UKW-Frequenz (manuell am Transmitter einzustellen) des Autoradios ubertragen - das Gerat speichert immer die zuletzt verwendete Frequenz - Modulationsart: FM - Stromversorgung uber integrierten Zigarettenanzunderstecker - USB-C-Ausgang 2.1A/5V zum Laden von mobilen Geraten Lieferumfang: - 1 FM-Transmitter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
44.36 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Antenne, Auto, MP3, Funk, Einbau, Ubertragung, Kfz, PKW, Automobil, Bluetooth, Transmitter, Streaming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00014163
ab € 11,63*
Ähnlich
Hama
00014165
ab € 21,89*
Ähnlich
Hama
00014164
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.