Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Freisprecheinrichtung fur Kfz mit AUX-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00014167
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014167
EAN/GTIN:
     4007249141675
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
hama bluetooth freisprecheinrichtun...
Nicht jedes Audiosystem im Auto ist mit Bluetooth ausgestattet. Dafur hat Hama den passenden Aux-Bluetooth-Adapter mit integriertem Mikrofon - damit erhalten Sie Bluetooth, wo vorher keines war: zum Freisprechen und Musik horen in bestem Sound von der KFZ-HiFi-Anlage. - zur einfachen Bluetooth®-Nachrustung von Fahrzeugen mit AUX-In, fur kabellose Musikubertragung via Bluetooth 5.1 von mobilen Endgeraten an Kfz-Audiosysteme- integrierter Analogausgang (3,5-mm-Stecker) zum Verbinden mit dem AUX-In im Kfz und dann einfach Musik vom mobilen Endgerat z.B. Smartphone abspielen und den besseren Sound vom Kfz-Audiosystem geniesen - Bluetooth-Verbindung und Freisprech-Funktion in einem Adapter dank integriertem Mikrofon - 2 Multifunktions-Buttons zur Rufannahne bzw. -beendigung und zur Musiksteuerung - Musiksteuerung: Play/Pause, Titel vor/zuruck, laut/leise - Bassverstarkung - Kabellange: 1 m - einfache Handhabung: Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit AUX-In und USB-Ladebuchse verbinden und anschliesend das mobile Endgerat via Bluetooth koppeln - mittels mitgelieferten Klettstreifen kann das Gerat einfach an einer geeigneten Stelle im Fahrzeug befestigt werden - inkl. 12 V USB-Ladegerat zur Stromversorgung der Bluetooth-Freisprecheinrichtung - da das 12 V USB-Ladegerat uber 2 USB-Anschlusse mit insgesamt 2,1 A verfugt, kann zusatzlich zur Stromversorgung der Freisprecheinrichtung auch noch ein Smartphone oder Tablet geladen werden Lieferumfang: - 1 Bluetooth®-Freisprecheinrichtung - 1 12 V USB-Ladegerat - 1 selbstklebender Klettstreifen - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
63.11 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Stromversorgung:
USB-Typ-A-Stecker
Bluetooth-Version:
5.1
Geeignet fur:
Kfz
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage, bluetooth freisprechanlage, Handy, Mobiltelefon, Bluetooth, Handy-Bluetoothempfanger, Bluetoothempfanger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,30*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,14*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,44*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,69*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,44*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,72*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,09*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,52*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,89*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.