Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 8066
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Adapter (PC-Zubehör)
>
Audio-Adapter
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Audio-Transmitter fur Flugzeuge und universal, 10h, m. AUX, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00014171
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00014171
EAN/GTIN:
4007249141712
Suchbegriffe:
Audio
Audio/Video
Handy
Reise
- ein Klinkenstecker am Universal-Transmitter ist fest, der zweite lasst sich je nach Bedarf aus- bzw. einklappen – so konnen Sie Ihre Kopfhorer mit allen Audiogeraten mit AUX-Out verbinden, ob im Flugzeug oder Fitnessstudio, am MP3-Player oder an der Spielkonsole - der Bluetooth-Transmitter verfugt uber einen zusatzlichen Audioausgang (3,5-mm-Klinke) zum Anschluss eines kabelgebundenen Kopfhorers – so kann eine Person uber Bluetooth und eine zweite Person uber Kabelkopfhorer mithoren - leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku fur stundenlange Spielzeit - bis zu 10 Stunden Horgenuss, perfekt fur Interkontinental- und Langstreckenfluge - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb: schnelles Aufladen innerhalb von 2,5 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - die LED-Funktionsanzeige leuchtet blau bei aktiver Bluetooth-Verbindung und rot wahrend des Ladevorgangs - dank seiner kompakten Mase ist der ultraleichte Bluetooth-Transmitter im Hosentaschenformat immer dabei und passt in wirklich jedes Hand- und Reisegepack - zur kabellosen Ubertragung der Audiosignale vom Entertainmentsystem des Flugzeuges an Bluetooth-Kopfhorer, dank aus- und einklappbarem zweitem Stecker auch universell einsetzbar fur alle AUX-Gerate, ob auf dem Laufband, beim Yoga oder entspannt auf dem Sofa- der BT-Transmitter ist kompatibel mit allen gangigen Flugzeug-Entertainmentsystemen - kabellos zurucklehnen und Filme und Serien ansehen, ganz ohne Kabelsalat - dank integriertem Akku keine separate Stromversorgung erforderlich - praktischer Universal-Transmitter: eignet sich auch als Bluetooth-Sender fur andere Gerate mit 3,5mm-AUX-Ausgang wie TV, Tablet, PC, Spielekonsolen, MP3-Player, Stereoanlage - einfach laden per USB-C: Ladekabel liegt bei Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Audio-Transmitter - 1 Bedienungsanleitung - 1 USB-C-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
48.69 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Max. Reichweite:
7 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Bluetooth-Version:
5.3
Max. Betriebszeit:
10 h
Farbe:
Weis
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Adapter (PC-Zubehör)
>
Audio-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Mobiltelefon
,
Bluetooth
,
AUX-IN-Adapter
,
Bluetooth-Adapter
,
Handy-Bluetoothempfanger
,
Bluetoothempfanger
,
Reisegepack
,
Bluetooth-Kopfhorer
,
Audio Splitter
,
Audio-Splitter
,
Reiseaccessoire
,
Reise-Accessoire
,
Flugzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,21*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 14,99*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,18*
Ähnlich
Hama Antennen-Adapter Stecker DIN - Kupplung ISO
Hama
00043642
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama Antennen-Adapter VW, Fakra/Z-Buchse auf DIN-Stecker
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB
Hama
00205046
ab € 6,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen