Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama KFZ-Kassettenadapter fur Smartphones, MP3-Player, CD-Player, 3,5-mm-Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00017524
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00017524
EAN/GTIN:
     4007249175243
Suchbegriffe:
Autokassettenadapter
CD-Player
CD-Player Standgeräte
cd-player standgeräte
- zur Verbindung von portablen MP3-/CD-/MD-Playern, iPods oder Smartphones an Autoradios mit vorhandenem Kassettenschacht- Anschluss an den Player (Kopfhorer oder Line-Ausgang) mit 3,5-mm-Klinkenstecker Stereo - Adapter wie eine gewohnliche Kassette in den Schacht stecken und Smartphone, MP3-/CD-/MD-Player oder iPod uber den Klinkenstecker anschliesen - kompatibel mit allen Geraten mit 3,5-mm-Klinkenbuchse Lieferumfang: - 1 KFZ-Kassettenadapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.88 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
19 cm
Breite:
12 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Radio, CD, Auto, MP3, Kfz, Automobil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,68*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,39*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,62*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,09*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,52*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,38*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.