Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-Schutzhullen 25, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00033808
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033808
EAN/GTIN:
     4007249338082
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- ideal zum Schutz von CDs/DVDs ohne herkommliche Leerhulle- extrem platzsparend Lieferumfang: - 25 CD-/DVD-Schutzhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
129.67 g
Hohe:
1.8 cm
Lange:
19 cm
Breite:
13.6 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
13,5 x 12,7 x 0,03 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Schutzhulle
Innenmas Breite:
12,2 cm
Innenmas Hohe:
12,4 cm
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD, DVD
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, dvd hüllen transparent, selbstklebende taschen, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,63*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,79*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.