Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kfz-Adapter ISO-ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00045754
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00045754
EAN/GTIN:
     4007249457547
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Klemmanschluss
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
lautsprecher-klemmanschluss
- zum Anschluss eines Nachrustradios mit ISO-Anschluss an einen fahrzeugspezifischen Stecker- Lautsprecher- und Stromversorgung, getauschte Plusbelegung - notwendig fur alle Fahrzeuge mit geschaltetem Plus auf Pin 7 der ISO-Stromversorgung, z. B. Opel ab Bj. 93; Audi/VW, Mercedes ab Bj. 93 - fur Fahrzeuge mit spezieller Pinbelegung durch Klima, automatischer Lautstarkeanpassung, oder Alarmanlage - Stromversorgung: geschaltetes Plus und Dauerplus getauscht, Lautsprecher: 1 : 1 Lieferumfang: - 1 Kfz-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.5 g
Hohe:
3.5 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Ausfuhrung:
Kfz-ISO-Adapter
Spezifikation:
Universell
Radioanschluss:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Auto, Navigationssystem, Spannung, Kfz, Navigation, Automobil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,27*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,84*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,82*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,37*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,31*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,44*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.