Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Rack 20, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00048010
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048010
EAN/GTIN:
     4007249480101
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
- erweiterbares CD-Rack zur ubersichtlichen Aufbewahrung von 20 CDs- horizontal und vertikal erweiterbares CD-Rack - zur Wandmontage geeignet - leicht zusammensteckbar Lieferumfang: - 1 CD-Rack 20
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
399.1 g
Hohe:
5.8 cm
Lange:
13 cm
Breite:
31.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
28,9 x 12,5 x 15,7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Rack 20
Ausfuhrung:
Box
Medium:
CD 11 - 20
Max. Kapazitat in Stuck:
20
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVD-Tower, DVD-Turm, cd-rack hama, dvd tower, CD, DVD, Archivierung, Turm, Aufbewahrung, CD Turm, DVD Turm, DVD Rack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.