Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laminiergerat Home & Office DIN A3/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050562
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050562
EAN/GTIN:
     4007249505620
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminieren fur ein permanentes Ergebnis. Kaltlaminieren, wenn Sie die Folie wieder entfernen wollen. - Entriegelungstaste zur einfachen Beseitigung etwaiger Probleme beim Laminiervorgang - zum Einschweisen von Dokumenten, Urkunden, Speisekarten, Bildern etc. bis zu einer Grose von DIN A3- Heis- und Kalt-Laminiergerat mit zwei Rollen - maximale Aufheizzeit: ca. 3 - 4 Minuten Lieferumfang: - 1 Laminiergerat - 5 Heis-Laminierfolien (DIN A3) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1546.52 g
Hohe:
16 cm
Lange:
46.5 cm
Breite:
7.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
44 x 14 x 6,5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Tischgerat
Grose:
DIN A3
Art:
Heislaminierung/Kaltlaminierung
Max. Laminierbreite:
340 mm
Max. Taschendicke:
80-125 µ
Max. Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/Min.
Max. Laminierhohe:
0,6 mm
Max. Aufheizzeit:
3 - 4 min
Rollenanzahl:
2
Einsatzbereich:
Office/Privat
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050560
ab € 20,92*
Ähnlich
Hama
00050561
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.