Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
Hama Heis-Laminierfolie DIN A4, 80µ, 25 Stuck
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00050566
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00050566
EAN/GTIN:
4007249505668
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
- Heis-Laminierfolien fur einen reis- und kratzfesten sowie abwaschbaren Schutz von Wochenplanern, Rezepten etc.- hohe Qualitat: farblos und hochtransparent, reisfest, mit Knickschutz - fur ein glanzendes und brillantes Farbergebnis - dauerhafter Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit - Verschmutzungen einfach abwischen - kompatibel mit allen Heis-Laminiergeraten, wenn diese die entsprechende Folienstarke unterstutzen - fur haufig verwendete Dokumente und personliche Erinnerungen z.B. Fotos, Lernkarten, Stundenplane, Klassen- und Telefonlisten - ideal auch fur Deko oder zum Basteln z.B. Tischdeko, Zeichnungen Lieferumfang: - 25 Heis-Laminierfolien
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
314.23 g
Hohe:
35 cm
Lange:
25 cm
Breite:
0.5 cm
Breite x Hohe:
21,6 x 30,3 cm
Farbton:
Transparent
Grose:
DIN A4
Starke:
80 µ
Farbe:
Transparent
... >
Ordnen, Archivieren
>
Sichthülle, Schutzhülle
>
Selbstlaminiertasche
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
Kalt-Laminierrolle
,
Kaltlaminier-Taschen
,
Kaltlaminierfolie
,
Kaltlaminierrolle
,
Kaltlaminiertaschen
,
Laminier-Karten
,
Laminierkarten
,
hama laminierfolie din a4 80 my
,
folientaschen a4
,
folientasche
,
Buro
,
Laminieren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,77*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Heis-Laminierfolie DIN A4, 125µ, 100 Stuck
Hama
00050565
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama Heis-Laminierfolie DIN A4, 125µ, 25 Stuck
Hama
00050567
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama Heis-Laminierfolie DIN A4, 80µ, 100 Stuck
Hama
00050564
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama Heis-Laminierfolie DIN A5, 80µ, 100 Stuck
Hama
00050568
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama Heis-Laminierfolie DIN A6, 80µ, 100 Stuck
Hama
00050570
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama Heis-Laminierfolie fur Visitenkarten, 80µ, 100 Stuck
Hama
00050571
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen