Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR1570CBT, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX/App


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054253
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054253
EAN/GTIN:
     4007249542533
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Mobile CD-Player
- Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio, CD und Bluetooth - dank dem Bluetooth-Receiver (RX) konnen Sie die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - mit CD-Schublade gerat Ihre CD-Sammlung nicht in Vergessenheit - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang - Bluetooth-Streaming zur drahtlosen Datenubertragung vom Smartphone oder Tablet - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll - USB-Anschluss Typ A zur Wiedergabe von externen Datentragern, z.B. USB-Stick, MP3-Player - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - weltweiter Horgenuss direkt uber das Internet - dank Dual-Band-Frequenz von 2.4 GHz und 5 GHz sendet und empfangt das Gerat immer auf der besten, verfugbaren Frequenz - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+ - Digital- und Internetradio mit DAB/DAB+ und FM-Empfang, CD/MP3-Player und BluetoothFM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - Pflegen von Personal Streams CD-Laufwerk (CDDA/MP3/WAV/WMA) Anschlusse - Netzanschluss - USB-A (Wiedergabefunktion) - Aux-In (3.5 mm) - Kopfhoreranschluss Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) - Bluetooth-Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRC Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V fur weltweiten Einsatz mit landerspezifischem Adapter - 2.4-Display (Farb-TFT) - Stereolautsprecher 2x5W (rms) Sonstiges - zwei Alarm-Speicherplatze Unterstutzte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK Systemvoraussetzung: - Fur Internetradio benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR1570CBT - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2877.91 g | 2850 g
Hohe:
17.5 cm
Lange:
42.5 cm
Breite:
28 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
35 x 22 x 12,5 cm
Farbton:
Grau, Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Stromversorgung:
Internes Netzteil
USB-Standard:
USB-2.0
Bluetooth-Version:
5.2
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
App, Drehregler
Zusatzfunktionen:
Timer, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
10 W
Netzkabellange:
146 cm
Empfohlene Anwendung:
CD-Radio/Kuchenradio/Tischradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Kompaktanlage
Farbe:
Grau/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Radio, hama digitalradio, mobile cd-player, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 97,05*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 97,60*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 126,88*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 155,30*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 147,23*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,48*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 109,01*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,68*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 68,06*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,11*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,87*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,01*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 94,96*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,32*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 57,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.