Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Audio-Wiedergabegeräte
>
Radio
>
Digitalradio
>
Artikel
Hama Digitalradio DR2002BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Stereo, SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00054298
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00054298
EAN/GTIN:
4007249542984
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
hama digitalradio
Mit diesem Digitalradio holen Sie die weite Welt der Musik zu sich nach Hause - egal ob DAB+, analog oder per Bluetooth-Streaming vom Smartphone. Kinder, altere Menschen und alle, die einfach nur Radio horen wollen, geniesen mit dem Stereo-Radio lebhaften Sound und grenzenlose Vielfalt. - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: mit Drehregler und grosen Tasten fur eine intuitive Bedienung - grose und gut lesbare Schrift: Auch altere Menschen, Personen mit Sehbeeintrachtigung oder Kinder konnen die Buchstaben auf den Tasten leicht erkennen - extragroses 4,3-TFT-Farbdisplay fur eine ubersichtliche Darstellung von Informationen - angenehme und einstufige Menufuhrung: Wenn Sie eine bestimmte Funktion ausfuhren mochten, drucken Sie einfach die entsprechende Taste – Sie mussen sich nicht erst durch ein verschachteltes Menu klicken - dank dem Bluetooth-Receiver (RX) konnen Sie die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - kraftvoller Stereo-Sound: Das innovative Soundsystem mit zwei Lautsprechern sorgt fur ein raumfullendes und kristallklares Klangerlebnis - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen, am Wochenende oder nur an speziellen Tagen aktiv sein soll - mit den vier Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - alle Beschriftungen und die Menufuhrung des Radios sind komplett in deutscher Sprache gehalten – es sind daher keine Englischkenntnisse fur die Bedienung notig - Digitalradio mit Wecker zum Empfang von analogen und digitalen Radiostationen per FM/DAB/DAB+ oder BluetoothFM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - mehrere Sender landesweit empfangbar und eine Vielzahl von regionalen Radiostationen in digitaler Qualitat Technische Informationen - ausgewogener Stereo-Klang uber zwei Lautsprecher (2 x 5W) - ausziehbare Teleskopantenne - automatische Uhrzeitabgleichung uber das Radionetz - 4,3“-Display (Farb-TFT) Konnektivitat - Bluetooth Anschluss - 3,5-mm-Klinkenkupplung Sonstiges: - Radiowecker: Auswahl zwischen Weckton und Radiosender - 2 Alarm-Speicherplatze - Kurzwahlfunktion zum Einschalten und Ausschalten des Weckers Lieferumfang: - 1 Digitalradio DR2002BT - 1 Netzteil - 1 Bedienungsanleitung (Deutsch)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1787.45 g | 2000 g
Hohe:
16.5 cm
Lange:
40.5 cm
Breite:
17.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
35 x 12,5 x 13 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
Bluetooth
Stromversorgung:
Externes Netzteil
USB-Standard:
USB-2.0
Bluetooth-Version:
5.0
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
Drehregler
Zusatzfunktionen:
Direktwahltasten, Farbdisplay, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
10 W
Empfohlene Anwendung:
Tischradio
Empfang:
DAB, DAB+, FM
Produkttyp:
DAB-Radio
Farbe:
Schwarz
... >
Unterhaltungselektronik
>
Radioempfänger
>
Radio
Weitere Suchbegriffe:
radiowecker
,
Antenne
,
Stereo
,
Alarm
,
Musik
,
Digital
,
Wecker
,
Digitale
,
Digitaler
,
Digi
,
Bluetooth
,
Tuner
,
Receiver
,
Radioempfanger
,
Radioapparat
,
Klinkenkupplung
,
Internetradio
,
Bluetoothempfanger
,
Unterhaltungselektronik
,
DAB
,
DAB+
,
Webradio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 94,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR150BT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®
Hama
00054850
ab € 115,78*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR1570CBT, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX/App
Hama
00054253
ab € 121,43*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3020BT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/Bluetooth/App
Hama
00054873
ab € 101,95*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3200SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth® Schwarz
Hama
00054245
ab € 77,03*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3200SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®, Weis
Hama
00054246
ab € 76,51*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3300SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth® Schwarz
Hama
00054247
ab € 108,42*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3300SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®, Weis
Hama
00054248
ab € 107,59*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR3510SCBTX, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX/TX/App
Hama
00054250
ab € 173,60*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR355BT, DAB+/Internetradio/Bluetooth®/App, Schwarz
Hama
00054236
ab € 107,72*
Ähnlich
Hama Digitalradio DIR45BT, DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®
Hama
00054240
ab € 81,26*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1001BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Schwarz
Hama
00054296
ab € 68,04*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1001BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Weis
Hama
00054297
ab € 67,99*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1400, FM/DAB/DAB+
Hama
00054872
ab € 67,48*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR1560CBT, DAB+/FM/CD/Bluetooth® RX, Schwarz
Hama
00054254
ab € 101,02*
Ähnlich
Hama Digitalradio DR2002BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth® RX, Radiowecker, Stereo, WS
Hama
00054299
ab € 94,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen