Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Adapter Super Soft fur SONY PS4 / PS5, XBOX SERIES X / S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054477
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054477
EAN/GTIN:
     4007249544773
Suchbegriffe:
Xbox Zubehör
xbox zubehör
Manche Headsets haben zwei Klinkenstecker. Wer so ein Headset mit dem Controller fur z.B. die PS4 verbinden will, hat ein Problem: Es steht nur eine Klinkenbuchse zur Verfugung. Es sei denn, der Gamer hat unseren Kopfhorer-Adapter, der aus zwei Klinkenanschlussen einen macht. - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - vergoldete Kontakte mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - zum Verwenden eines Headsets mit 2 Klinkensteckern an den Controllern von Sony PS4/PS5 und Xbox Series X/S- spezielles, hochflexibles Kabelmaterial vermeidet ungewolltes Verdrehen und Verknoten Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter Super Soft
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
13.52 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.8 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Geeignet fur:
Spielkonsole
Konsole:
PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox 360/Xbox Series X / S
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Spiel, Kopfhorer, Handy, Verbindung, Verbindungsstuck, Spielkonsole, Computerspiel, Verbinden, Headset-Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,18*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,36*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,09*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00116022
ab € 4,27*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.